すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628ZV-3S

品名 : 45x45x450mm 境界杭(再生プラスチック/10本)

仕様

メーカー大研化成工業型番A-45
用途測量や土地家屋調査などの境界杭としてサイズ45×45×450mm
材質再生プラスチック(PP・PE)重量380g
入数10本
頭部は赤色で刻印十字タイプです。
独自の複合樹脂製で腐食・劣化に強く、屋外でも非常に長期間耐用します。
顔料を配合のため、紫外線による劣化を防ぎます。
環境に優しい100%リサイクルプラスチック採用
JIS規格品
樹脂が芯まで詰まっているので、穴あけ、ビスうち、切断が可能です。
・ビスは木ねじ(コーススレッドも可)をご使用ください
・切断は木材用鋸、または木材用チップソーをご使用ください
・下穴をあける際には鉄工用ドリルが適しています
※杭の内部は発泡しているため切断面は荒れたようになりますのでご注意ください
販売価格

3,450円(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:37現在)

更新
商品入数10販売単位本
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628ZV-1 30x30x300mm 境界杭(再生プラスチック)
    EA628ZV-2 30x30x400mm 境界杭(再生プラスチック)
    EA628ZV-3 45x45x450mm 境界杭(再生プラスチック)
    EA628ZV-4 45x45x600mm 境界杭(再生プラスチック)
    EA628ZV-5 70x70x450mm 境界杭(再生プラスチック)
    EA628ZV-6 70x70x600mm 境界杭(再生プラスチック)
    EA628ZV-1S 30x30x300mm 境界杭(再生プラスチック/10本)
    EA628ZV-2S 30x30x400mm 境界杭(再生プラスチック/10本)
    EA628ZV-3S 45x45x450mm 境界杭(再生プラスチック/10本)
    EA628ZV-4S 45x45x600mm 境界杭(再生プラスチック/10本)
    EA628ZV-5S 70x70x450mm 境界杭(再生プラスチック/5本)
    EA628ZV-6S 70x70x600mm 境界杭(再生プラスチック/5本)
    ウェブカタログ画像
    入数:10本
    • 入数:10本
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top