すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628ZW-62

品名 : φ100x 750mm 擬木丸太

仕様

メーカー大研化成工業型番M-1007
用途土留めや階段などにサイズφ100×750mm
重量4.9kg材質再生プラスチック
カラーダークブラウン
独自の複合樹脂製で腐食・劣化に強く、屋外でも非常に長期間耐用します。
顔料を配合のため、紫外線による劣化を防ぎます。
焼却しても有害物質を排出することもないので安全です。
木肌調に仕上げてあるので、使用場所を選ばず周囲によく調和します。
環境に優しい100%リサイクルプラスチック採用
樹脂が芯まで詰まっているので、穴あけ、ビズうち、切断が可能です。
・ビスは木ねじ(コーススレッドも可)をご使用ください
・切断は木材用鋸、または木材用チップソーをご使用ください
・下穴をあける際には鉄工用ドリルが適しています
販売価格

5,770(税抜)/ 6,347円(税込)

カタログ価格

5,770円(税抜)/6,347円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/02 08:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2527ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628ZW-61 φ100x 500mm 擬木丸太
    EA628ZW-62 φ100x 750mm 擬木丸太
    EA628ZW-63 φ100x1000mm 擬木丸太
    EA628ZW-64 φ100x1200mm 擬木丸太
    EA628ZW-65 φ100x1500mm 擬木丸太
    EA628ZW-66 φ100x1800mm 擬木丸太
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2526ページ
    • エスコ便利カタログ2527ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top