すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628ZZ-13

品名 : φ20x1300mm ネット用支柱(5本)

仕様

メーカーキンボシ型番7474
サイズφ20×1300mm入数5本
材質塩化ビニール、スチールパイプカラー
ロープ取り付けに便利な十字キャップ付き。
ヘッド部と先端部に強化加工を施し木槌や金槌での打ち込みも安心。
上部から約1mの位置に目安となるキャップ付き。
販売価格

2,250(税抜)/ 2,475円(税込)

カタログ価格

2,250円(税抜)/2,475円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 23:30現在)

更新
商品入数5販売単位SET
カタログページ2528ページ
ウェブカタログ画像
※5本入り
  • ※5本入り
  • ロープ取り付けに便利な十字キャップ付
  • 上部から約1mの位置に目安となるキャップ付
  • エスコ便利カタログ2528ページ
  • エスコ便利カタログ2529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top