すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628ZZ-42

品名 : φ11x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)φ11×1200入数5本
材質特殊オレフィン系樹脂グリーン
用途誘引:トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋など
花卉:菊・カーネーション・観葉植物など
梨・桃・みかん・ぶどうなど
ツルが巻きやすく、すべり落ちません。
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぎます。
鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング
農薬・肥料に侵されにくいです。
販売価格

1,010(税抜)/ 1,111円(税込)

カタログ価格

1,010円(税抜)/1,111円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 22:54現在)

更新
商品入数5販売単位PK
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA628ZZ-13
    • 品番

      EA628ZZ-13

    • コメント

      φ20x1300mm/5本/イボなしタイプ

    バリエーション一覧
    EA628ZZ-31A φ 8x 750mm ネット用支柱(イボ付/20本)
    EA628ZZ-33 φ 8x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)
    EA628ZZ-34 φ 8x1500mm ネット用支柱(イボ付/5本)
    EA628ZZ-35 φ 8x1800mm ネット用支柱(イボ付/5本)
    EA628ZZ-42 φ11x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)
    EA628ZZ-43 φ11x1500mm ネット用支柱(イボ付/5本)
    EA628ZZ-44B φ11x1800mm ネット用支柱(イボ付/25本)
    EA628ZZ-52A φ16x1200mm ネット用支柱(イボ付/20本)
    EA628ZZ-61A φ20x1200mm ネット用支柱(イボ付/20本)
    EA628ZZ-62A φ20x1500mm ネット用支柱(イボ付/20本)
    EA628ZZ-63B φ20x1800mm ネット用支柱(イボ付/25本)
    EA628ZZ-71A φ26x1200mm ネット用支柱(イボ付/20本)
    EA628ZZ-72A φ26x1500mm ネット用支柱(イボ付/20本)
    EA628ZZ-73B φ26x1800mm ネット用支柱(イボ付/25本)
    EA628ZZ-75 φ33x1500mm ネット用支柱(イボ付/10本)
    EA628ZZ-76 φ33x1800mm ネット用支柱(イボ付/10本)
    EA628ZZ-77 φ33x2100mm ネット用支柱(イボ付/10本)
    その他関連
    オプションEA628ZZ-93 : φ11xφ11mm 支柱用固定クリップ(5個)
    オプションEA628ZZ-94 : φ11xφ16mm 支柱用固定クリップ(5個)
    ウェブカタログ画像
    ※5本入
    • ※5本入
    • 入数5本
    • ★全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top