すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA631BB-2

品名 : 1.19-2.0m 伸縮操作棒・絶縁

仕様

メーカー宣真工業長さ1.19~2.0m
重量650g継管外径φ32mm(1段目)
φ28mm(2段目)
ハンドル材質グラスファイバー(絶縁)乾燥時耐電圧電極間30cmで7万5千ボルトの耐電圧試験に合格
柱状・バケット車内での作業に最適
販売価格

20,900円(税抜)/ 22,990円(税込)

カタログ価格

20,900円(税抜)/22,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/20 18:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0225ページ
その他関連
関連商品EA650BX-10 : 伐採用さすまた
ウェブカタログ画像
  • 先端サイズ

資料

サイズ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ224ページ
  • エスコ便利カタログ225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top