すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA631EB-15

品名 : 220x115x298mm 3連吊車

仕様

メーカー育良精機型番ISK-3WH
ローラー径×幅(mm)φ60×60適応ケーブル径(mm)60
重量(kg)1.8安全最大荷重1.96kN
適応メッセンジャーワイヤー径約φ19mmサイズ(W×D×H)mm220×115×298
ナイロンローラー
ワンタッチ開閉式
販売価格

21,300(税抜)/ 23,430円(税込)

カタログ価格

21,300円(税抜)/23,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/02/24 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0233ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ232ページ
  • エスコ便利カタログ233ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top