すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA631G-5

品名 : 48x1016mm スピンドル(キャップ付/1本)

仕様

サイズφ48×1016(L)mm材質スチール
重量4kg入数1個
エンドキャップ付
販売価格

4,280円(税抜)/ 4,708円(税込)

カタログ価格

4,280円(税抜)/4,708円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0233ページ
バリエーション一覧
EA631G-5 48x1016mm スピンドル(キャップ付/1本)
EA631G-2 152mm ハーフローラー(2個)
EA631G-4 マウンティングクリップ(1個)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ232ページ
  • エスコ便利カタログ233ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top