ベアリング入りローラーでケーブルをスムーズに引き出せます
仕様
| ローラー径×幅 | φ155×127mm | フレーム長さ | 560mm |
|---|
| ローラー最小直径 | φ77mm | 材質 | フレーム:スチール ローラー:アルミ合金 |
|---|
| 重量 | 7.7kg | | |
|---|
| ケーブルラックの上でのケーブルの損傷から保護します。 |
| ケーブルラック上に設置し、ケーブルを引張りやすくします。 |
| スチールフレームは50㎜まで高さ調整が可能です。 |
| 販売価格 | 17,400円(税抜)/
19,140円(税込)
| カタログ価格 | 17,400円(税抜)/19,140円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/11/06 03:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
| カタログページ | 0232ページ |
|---|