天井などに吊るしたままケーブルが引き出せるので、場所をとらずに作業ができます
仕様
| サイズ | 597×953(H)mm | 適応電線 | 被覆電線76mまで |
|---|
| 耐荷重 | 約34kg | フック口幅 | 42mm |
|---|
| 重量 | 1.6kg | 材質 | アルミニウム、スチール、ナイロン |
|---|
| 収納時長さ | 610mm | | |
|---|
| 天井などに吊るしたままケーブルが引き出せるので、場所をとらずに作業ができます。 |
| 素早くセット、収納できます。 |
| 収納ケース付 |
| 販売価格 | 2,870円(税抜)/
3,157円(税込)
| カタログ価格 | 2,870円(税抜)/3,157円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
8 (2026/08/31 23:40現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
| カタログページ | 0231ページ |
|---|