すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA632HB-2

品名 : [2t]ケーブルリードスタンド(2台組/スピンドル付)

仕様

メーカー育良精機型番ISG-2000
耐荷重2t高さ(mm)450~650
総重量(kg)36揚程200mm
シャフト径40mmシャフト長1300mm
サイズ100(W)×500(L)mm入数2台
スチール製
スクリュージャッキ付無段調整
EA632HS-130付
販売価格

141,100(税抜)/ 155,210円(税込)

カタログ価格

141,100円(税抜)/155,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/01 13:39現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ0231ページ
バリエーション一覧
EA632HB-2 [2t]ケーブルリードスタンド(2台組/スピンドル付)
EA632HB-3 [3t]ケーブルリードスタンド(2台組/スピンドル付)
その他関連
部品EA632HS-130 : 1300mm ケーブルリールスタンド用スピンドリル
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ230ページ
  • エスコ便利カタログ231ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top