すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637BA-12

品名 : M12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプ

仕様

材質焼入鋼、耐摩耗仕上サポートスクリューM12×49
A20mmB40mm
C100mmD×E14×40mm
平行を保つので、取り付け精度を要す精密治具に
Tスロットボルトなどと合わせて御利用下さい
販売価格

2,390円(税抜)/ 2,629円(税込)

カタログ価格

2,390円(税抜)/2,629円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 19:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0656ページ
バリエーション一覧
EA637BA-10 M10x 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BA-12 M12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BA-16 M16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプ
EA637BA-20 M20x160mm サポートスクリュー付テーパークランプ
その他関連
関連商品EA637BC-12 : M10x 49mm サポートスクリュー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ656ページ
  • エスコ便利カタログ657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top