すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637BB-10

品名 : M10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプ

仕様

材質焼入鋼、耐摩耗仕上サポートスクリューM10×39
A20mmB30mm
C100mmD×E11×70mm
90°の角度のある対象物に最適です。
Tスロットボルトなどと合わせて御利用下さい
販売価格

3,150円(税抜)/ 3,465円(税込)

カタログ価格

3,150円(税抜)/3,465円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 19:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0656ページ
その他関連
関連商品EA637BC-10 : M10x 39mm サポートスクリュー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ656ページ
  • エスコ便利カタログ657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top