すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA637C-18

品名 : M16/呼18 ステップクランプセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容>38点セット
  ステッブロック:中サイズ、大サイズ×各4個
  スタッドボルト:100mm×2本
  六角ナット×6個
  平ワッシャー×6枚
  ステップクランプ:18×125mm×2個
              18×200mm×2個
  Tスロットボルト:63mm×2本
             100mm×4本
             160mm×4本
  エクステンションナット×2個
材質:焼入鋼
適合T溝:18mm
適合ねじ:M16
販売価格

38,600(税抜)/ 42,460円(税込)

カタログ価格

38,600円(税抜)/42,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 20:39現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA637C-14 M12/呼14 ステップクランプセット
EA637C-16 M14/呼16 ステップクランプセット
EA637C-18 M16/呼18 ステップクランプセット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top