すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA637CB-10

品名 : M10x 80mm ステップクランプ

ステップブロックとの併用に。耐磨耗仕上げ

仕様

材質焼入鋼、耐摩耗仕上
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
適合ねじ幅M10サイズA:15mm B:30mm C:80mm
D:15mm E:30mm
重量200g
販売価格

4,370(税抜)/ 4,807円(税込)

カタログ価格

4,370円(税抜)/4,807円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/02 12:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0655ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA637CB-6 M 6x 50mm ステップクランプ
    EA637CB-8 M 8x 60mm ステップクランプ
    EA637CB-10 M10x 80mm ステップクランプ
    EA637CB-12 M12x100mm ステップクランプ
    EA637CB-16 M16x125mm ステップクランプ
    EA637CB-20 M20x160mm ステップクランプ
    EA637CB-24 M24x200mm ステップクランプ
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 単位(mm)

    資料

    使用方法説明
    1. IMG
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ654ページ
    • エスコ便利カタログ655ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top