すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA637CE-18E

品名 : 呼18/200-320mm ステップクランプ

仕様

材質焼入鋼適合T溝18
Bサイズ50mmHサイズ200~320mm
Lサイズ125mm重量4750g
販売価格

38,000(税抜)/ 41,800円(税込)

カタログ価格

38,000円(税抜)/41,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/21 18:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0655ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA637CE-12A 呼12/ 0 -45mm ステップクランプ
    EA637CE-12B 呼12/ 15 -45mm ステップクランプ
    EA637CE-12C 呼12/ 30 -75mm ステップクランプ
    EA637CE-12D 呼12/ 60-135mm ステップクランプ
    EA637CE-12E 呼12/120-195mm ステップクランプ
    EA637CE-12F 呼12/180-255mm ステップクランプ
    EA637CE-14A 呼14/ 0 -45mm ステップクランプ
    EA637CE-14B 呼14/ 15 -45mm ステップクランプ
    EA637CE-14C 呼14/ 30 -75mm ステップクランプ
    EA637CE-14D 呼14/ 60-135mm ステップクランプ
    EA637CE-14E 呼14/120-195mm ステップクランプ
    EA637CE-14F 呼14/180-255mm ステップクランプ
    EA637CE-16A 呼16/ 0 -70mm ステップクランプ
    EA637CE-16B 呼16/ 25 -70mm ステップクランプ
    EA637CE-16C 呼16/ 50-120mm ステップクランプ
    EA637CE-16D 呼16/100-200mm ステップクランプ
    EA637CE-16E 呼16/200-320mm ステップクランプ
    EA637CE-18A 呼18/ 0 -70mm ステップクランプ
    EA637CE-18B 呼18/ 25 -70mm ステップクランプ
    EA637CE-18C 呼18/ 50-120mm ステップクランプ
    EA637CE-18D 呼18/100-220mm ステップクランプ
    EA637CE-18E 呼18/200-320mm ステップクランプ
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ654ページ
    • エスコ便利カタログ655ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top