すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637CP-12

品名 : 97mm マシンテーブルクランプ

仕様

最大開口97mmのど深さ60mm
アームの長さ94mm締付能力1224gf
固定ねじサイズM10・M12六角対辺11mm
材質ステンレス鋼重量1.30kg
熱処理されたステンレス製本体カバーとアームにより、非常に丈夫で耐久性に優れています。
コンパクトサイズで、狭い場所でも使用可能
販売価格

36,200円(税抜)/ 39,820円(税込)

カタログ価格

36,200円(税抜)/39,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0661ページ
バリエーション一覧
EA637CP-11 88mm マシンテーブルクランプ
EA637CP-12 97mm マシンテーブルクランプ
その他関連
オプションEA637CP-13 : 80mm マシンテーブルクランプ用エクステンション
オプションEA637CP-6 : マシンテーブルクランプ用アタッチメント
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 熱処理されたステンレス製本体カバーとアームにより、非常に丈夫で耐久性に優れています。
  • コンパクトサイズで、狭い場所でも使用可能
  • a:97mm  a1:42mm  b:60mm\nb1:36.5mm  r:94mm  H:78mm
  • エスコ便利カタログ660ページ
  • エスコ便利カタログ661ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top