すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA637CP-5

品名 : 0-210mm マシンテーブルクランプ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

最大開口210mm締付能力1202kgf
のど深さ140mmレールサイズ30×15mm
材質スチール重量3.22kg
取付穴径15mm
テーブルやその他の機器への固定に
最大35°まで傾けることができる焼結鋼インサート付きの耐熱プレッシャープレートによる長寿命
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:15現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA637CP-6 : マシンテーブルクランプ用アタッチメント
ウェブカタログ画像
  • A:210mm、B:140mm、H1:322mm、F(長さ):135mm、F(幅):48mm、F(高さ):33mm、X:30×15mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top