すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637EA-140

品名 : 100-140mm スクリュージャッキ

セルフロック(自己保持)が可能です

仕様

材質焼入鋼、耐摩耗仕上受け面穴φ12mm
最高高140mm最低高140mm
耐荷重100KN本体サイズφ70mm
受面サイズφ70mm重量2760g
EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。
販売価格

8,070円(税抜)/ 8,877円(税込)

カタログ価格

8,070円(税抜)/8,877円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0657ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA637EA-52 42 -52mm スクリュージャッキ
    EA637EA-70 50 -70mm スクリュージャッキ
    EA637EA-100 70-100mm スクリュージャッキ
    EA637EA-140 100-140mm スクリュージャッキ
    EA637EA-210 140-210mm スクリュージャッキ
    EA637EA-280 190-280mm スクリュージャッキ
    EA637EA-300 190-300mm スクリュージャッキ
    その他関連
    オプションEA637EP-1 : φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド
    オプションEA637EP-2 : φ45x15mm スクリュージャッキ用・Vパッド
    オプションEA637EP-3 : φ45x8mm スクリュージャッキ用・センタリングパッド
    ウェブカタログ画像

    資料

    使用方法説明
    1. IMG
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ656ページ
    • エスコ便利カタログ657ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top