すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637EC-2

品名 : 75-115mm スクリュージャッキ

ピンやパッドなしで使用することが出来ます

仕様

材質焼入鋼受け面穴φ12mm
位置決めピン付φ12×50mm・φ12×80mm
最高高・最低高は、ピンを含まない値です。
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
最高高115mm最低高75mm
耐荷重30kNサイズ本体φ:50mm
受面φ:36mm
販売価格

12,700円(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0657ページ
バリエーション一覧
EA637EC-1 55- 75mm スクリュージャッキ
EA637EC-2 75-115mm スクリュージャッキ
その他関連
オプションEA637EP-1 : φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド
オプションEA637EP-2 : φ45x15mm スクリュージャッキ用・Vパッド
オプションEA637EP-3 : φ45x8mm スクリュージャッキ用・センタリングパッド
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ656ページ
  • エスコ便利カタログ657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top