ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 受け面穴 | φ12mm |
|---|
| マグネット付 |
| 位置決めピン付 | φ12×50mm・φ12×80mm | | |
|---|
| 最高高・最低高は、ピンを含まない値です。 |
| EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。 |
| 最高高 | 85mm | 最低高 | 65mm |
|---|
| 耐荷重 | 30kN | サイズ | 本体φ:50mm |
|---|
| 販売価格 | 19,400円(税抜)/
21,340円(税込)
| カタログ価格 | 19,400円(税抜)/21,340円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/11/05 19:37現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0657ページ |
|---|