すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA637EC-6

品名 : 56- 70mm スクリュージャッキ

旋回可能なボールは、サポート摩擦を最小限に抑え必要な操作力を低減します

仕様

材質焼入鋼
EA637EA-52~-300、EA637EC-1~4用
表面の硬いいびつなワークの固定に
最高高70mm最低高56mm
耐荷重30kN対辺本体:60mm
受面:41mm
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/05 06:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0657ページ
その他関連
オプションEA637EA-52 : 42 -52mm スクリュージャッキ
オプションEA637EA-70 : 50 -70mm スクリュージャッキ
オプションEA637EA-100 : 70-100mm スクリュージャッキ
オプションEA637EA-140 : 100-140mm スクリュージャッキ
オプションEA637EA-200 : 140-200mm スクリュージャッキ
オプションEA637EA-210 : 140-210mm スクリュージャッキ
オプションEA637EA-280 : 190-280mm スクリュージャッキ
オプションEA637EA-300 : 190-300mm スクリュージャッキ
オプションEA637EC-1 : 55- 75mm スクリュージャッキ
オプションEA637EC-2 : 75-115mm スクリュージャッキ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ656ページ
  • エスコ便利カタログ657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top