すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637ED-1

品名 : 49 -82mm スクリュージャッキ

仕様

メーカーカネテック型番KRS-045
最高高(mm)82最低高(mm)49
耐荷重(kN)9.81サイズ(mm)本体:φ45
受面:φ50
材質鉄重量480g
加工、測定などにおけるワーク中空部の支えに好適です。
可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。
支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。
ツマミを締めるだけで、可動・支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。
※振動等によりツマミが緩む場合は、付属のグラブスクリューをご使用ください。
販売価格

21,800円(税抜)/ 23,980円(税込)

カタログ価格

21,800円(税抜)/23,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0661ページ
ウェブカタログ画像
  • 研削加工時の中空部サポート
  • オーバーハング部のワークサポート
  • 単位:mm

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ660ページ
  • エスコ便利カタログ661ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top