すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637EP-2

品名 : φ45x15mm スクリュージャッキ用・Vパッド

仕様

用途V溝受け用パッド材質焼入鋼、磨き仕上
サイズφ45×15mm重量120g
EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
販売価格

6,430円(税抜)/ 7,073円(税込)

カタログ価格

6,430円(税抜)/7,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 19:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0657ページ
その他関連
本体EA637EB-140 : 100-140mm スクリュージャッキ
本体EA637EB-200 : 140-200mm スクリュージャッキ
本体EA637EB-320 : 200-320mm スクリュージャッキ
本体EA637EB-550 : 320-550mm スクリュージャッキ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ656ページ
  • エスコ便利カタログ657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top