すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA637EV-12

品名 : 呼14/M12/15 -30mm フローティングクランプ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質焼入鋼、アルミニウム適合ねじM12
適合T溝14Dサイズ57mm
H1サイズ163mmH2サイズ0~12mm
H3サイズ26.8mmH4サイズ21mm
重量1880g
ジョーは交換可能
販売価格

61,000(税抜)/ 67,100円(税込)

カタログ価格

61,000円(税抜)/67,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 14:07現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA637EV-12 呼14/M12/15 -30mm フローティングクランプ
EA637EV-16 呼18/M16/50-115mm フローティングクランプ
その他関連
部品EA637EV-101 : 28x28.0x26.8mm クランピングジョウ(EA637EV-12用
部品EA637EV-102 : 28x29.5x21.0mm クランピングジョウ(EA637EV-12用
オプションEA637EV-103 : 28x29.5x24.5mm クランピングジョウ(EA637EV-12用
オプションEA637EV-104 : 28x29.5x24.5mm クランピングジョウ(EA637EV-12用
オプションEA637EV-105 : 28x29.5x35.5mm クランピングジョウ(EA637EV-12用
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top