すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637FC-125

品名 : M12/呼14/125mm Tスロットボルト

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

仕様

材質焼入鋼適合T溝14
適合ねじM12Aサイズ125mm
Bサイズ75mmCサイズ22mm
Dサイズ8mm
販売価格

2,250円(税抜)/ 2,475円(税込)

カタログ価格

2,250円(税抜)/2,475円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/10/27 09:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0659ページ
数量:

この商品には、66点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA637FA-40 M10/呼10/ 40mm Tスロットボルト
    EA637FA-63 M10/呼10/ 63mm Tスロットボルト
    EA637FA-80 M10/呼10/ 80mm Tスロットボルト
    EA637FA-100 M10/呼10/100mm Tスロットボルト
    EA637FB-50 M12/呼12/ 50mm Tスロットボルト
    EA637FB-63 M12/呼12/ 63mm Tスロットボルト
    EA637FB-80 M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト
    EA637FB-100 M12/呼12/100mm Tスロットボルト
    EA637FB-125 M12/呼12/125mm Tスロットボルト
    EA637FB-160 M12/呼12/160mm Tスロットボルト
    EA637FB-200 M12/呼12/200mm Tスロットボルト
    EA637FC-50 M12/呼14/ 50mm Tスロットボルト
    EA637FC-63 M12/呼14/ 63mm Tスロットボルト
    EA637FC-80 M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト
    EA637FC-100 M12/呼14/100mm Tスロットボルト
    EA637FC-125 M12/呼14/125mm Tスロットボルト
    EA637FC-160 M12/呼14/160mm Tスロットボルト
    EA637FC-200 M12/呼14/200mm Tスロットボルト
    EA637FD-63 M14/呼16/ 63mm Tスロットボルト
    EA637FD-80 M14/呼16/ 80mm Tスロットボルト
    EA637FD-100 M14/呼16/100mm Tスロットボルト
    EA637FD-125 M14/呼16/125mm Tスロットボルト
    EA637FD-160 M14/呼16/160mm Tスロットボルト
    EA637FD-250 M14/呼16/250mm Tスロットボルト
    EA637FE-63 M16/呼16/ 63mm Tスロットボルト
    EA637FE-80 M16/呼16/ 80mm Tスロットボルト
    EA637FE-100 M16/呼16/100mm Tスロットボルト
    EA637FE-125 M16/呼16/125mm Tスロットボルト
    EA637FE-160 M16/呼16/160mm Tスロットボルト
    EA637FE-200 M16/呼16/200mm Tスロットボルト
    EA637FE-250 M16/呼16/250mm Tスロットボルト
    EA637FF-63 M16/呼18/ 63mm Tスロットボルト
    EA637FF-80 M16/呼18/ 80mm Tスロットボルト
    EA637FF-100 M16/呼18/100mm Tスロットボルト
    EA637FF-125 M16/呼18/125mm Tスロットボルト
    EA637FF-160 M16/呼18/160mm Tスロットボルト
    EA637FF-200 M16/呼18/200mm Tスロットボルト
    EA637FF-250 M16/呼18/250mm Tスロットボルト
    EA637FG-80 M20/呼20/ 80mm Tスロットボルト
    EA637FG-100 M20/呼20/100mm Tスロットボルト
    EA637FG-125 M20/呼20/125mm Tスロットボルト
    EA637FG-160 M20/呼20/160mm Tスロットボルト
    EA637FG-200 M20/呼20/200mm Tスロットボルト
    EA637FG-250 M20/呼20/250mm Tスロットボルト
    EA637FG-315 M20/呼20/315mm Tスロットボルト
    EA637FH-80 M20/呼22/ 80mm Tスロットボルト
    EA637FH-100 M20/呼22/100mm Tスロットボルト
    EA637FH-125 M20/呼22/125mm Tスロットボルト
    EA637FH-160 M20/呼22/160mm Tスロットボルト
    EA637FH-200 M20/呼22/200mm Tスロットボルト
    EA637FH-250 M20/呼22/250mm Tスロットボルト
    EA637FH-315 M20/呼22/315mm Tスロットボルト
    EA637FJ-100 M24/呼24/100mm Tスロットボルト
    EA637FJ-125 M24/呼24/125mm Tスロットボルト
    EA637FJ-160 M24/呼24/160mm Tスロットボルト
    EA637FJ-200 M24/呼24/200mm Tスロットボルト
    EA637FJ-250 M24/呼24/250mm Tスロットボルト
    EA637FJ-315 M24/呼24/315mm Tスロットボルト
    EA637FJ-400 M24/呼24/400mm Tスロットボルト
    EA637FK-100 M24/呼28/100mm Tスロットボルト
    EA637FK-125 M24/呼28/125mm Tスロットボルト
    EA637FK-160 M24/呼28/160mm Tスロットボルト
    EA637FK-200 M24/呼28/200mm Tスロットボルト
    EA637FK-250 M24/呼28/250mm Tスロットボルト
    EA637FK-315 M24/呼28/315mm Tスロットボルト
    EA637FK-400 M24/呼28/400mm Tスロットボルト
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ658ページ
    • エスコ便利カタログ659ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top