すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637FR-8

品名 : M6/呼8 ロングTスロットナット

強度区分10

仕様

材質焼入鋼 (C45)適合T溝8
適合ねじM6Aサイズ10mm
Cサイズ13mmDサイズ6mm
Eサイズ26mm硬度HRC22~30
スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。
販売価格

1,210円(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/27 08:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0659ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA637FR-6 M5/呼6 ロングTスロットナット
    EA637FR-8 M6/呼8 ロングTスロットナット
    EA637FR-10 M8/呼10 ロングTスロットナット
    EA637FR-12 M10/呼12 ロングTスロットナット
    EA637FR-14 M12/呼14 ロングTスロットナット
    EA637FR-16 M14/呼16 ロングTスロットナット
    EA637FR-18 M16/呼18 ロングTスロットナット
    EA637FR-20 M18/呼20 ロングTスロットナット
    EA637FR-22 M20/呼22 ロングTスロットナット
    EA637FR-28 M24/呼28 ロングTスロットナット
    EA637FR-36 M30/呼36 ロングTスロットナット
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. IMG
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ658ページ
    • エスコ便利カタログ659ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top