球面ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M14 |
|---|
| D1サイズ | 16.5mm | Dサイズ | 28mm |
|---|
| Hサイズ | 5.6mm | 耐荷重 | 53kN(最大) |
|---|
| 傾き許容角度 | ±3° | | |
|---|
| より安定した締付けに。 |
| EA637GRシリーズと重ねてご使用下さい。 |
| 販売価格 | 440円(税抜)/
484円(税込)
| カタログ価格 | 440円(税抜)/484円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
132 (2026/10/06 06:44現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0660ページ |
|---|