すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637J-14

品名 : 呼14/52x22mm フラットクランプ(2個)

仕様

形式シングル固定タイプクランプ高さ7.5mm
ストローク1.2mm適合T溝14
Aサイズ52mmBサイズ22mm
入数2個入り材質焼入鋼
クランプ能力(N)4000重量(g)162
販売価格

33,500円(税抜)/ 36,850円(税込)

カタログ価格

33,500円(税抜)/36,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/06 05:59現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ0658ページ
バリエーション一覧
EA637J-10 呼10/46x18mm フラットクランプ(2個)
EA637J-12 呼12/48x18mm フラットクランプ(2個)
EA637J-14 呼14/52x22mm フラットクランプ(2個)
EA637J-16 呼16/48x25mm フラットクランプ(2個)
EA637J-18 呼18/48x25mm フラットクランプ(2個)
ウェブカタログ画像
  • A:52、B:22

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ658ページ
  • エスコ便利カタログ659ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top