すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637JA-2

品名 : 20x25mm/4000N フラットクランプ

仕様

材質焼入鋼Aサイズ7.5mm
Bサイズ20mmDサイズ10mm
Fサイズ25mm
販売価格

7,980円(税抜)/ 8,778円(税込)

カタログ価格

7,980円(税抜)/8,778円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/06 05:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0658ページ
バリエーション一覧
EA637JA-1 20x25mm/4000N フラットクランプ
EA637JA-2 20x25mm/4000N フラットクランプ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ658ページ
  • エスコ便利カタログ659ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top