すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637JB-1

品名 : 20x15x25mm ストッパー

仕様

材質焼入鋼形式シングル固定タイプ
用途ワークピースに沿ったフラットラインを位置づけることができます。A(クランプの高さ)サイズ2.5mm
Bサイズ20mmDサイズ6.5mm
Fサイズ22mm重量23g
販売価格

5,900円(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/06 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0657ページ
バリエーション一覧
EA637JB-1 20x15x25mm ストッパー
EA637JB-2 20x15x25mm ストッパー
EA637JB-11 25x15mm ストッパー
EA637JB-12 25x15mm ストッパー
ウェブカタログ画像
  • ●-1:シングル
  • A:2.5mm  B:20mm  D:6.5mm  F:22mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ656ページ
  • エスコ便利カタログ657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top