すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637JC-2

品名 : 20x25mm [回転式]ストッパー

仕様

材質焼入鋼形式ダブル固定タイプ、回転式
用途ワークピースに沿ったフラットラインを位置づけることができます。A(クランプ高さ)サイズ7.5mm
Bサイズ20mmDサイズ10mm
Fサイズ25mm重量19g
販売価格

7,010円(税抜)/ 7,711円(税込)

カタログ価格

7,010円(税抜)/7,711円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/06 05:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0657ページ
バリエーション一覧
EA637JC-1 20x25mm [回転式]ストッパー
EA637JC-2 20x25mm [回転式]ストッパー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ656ページ
  • エスコ便利カタログ657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top