すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637KB-16

品名 : 呼16/M12/16-25mm フラットクランプ

仕様

材質焼入鋼用途薄目のワークピースのクランピングに適しています。
適合T溝16適合ねじM12
Hサイズ(最大)16mmHサイズ(最小)25mm
Bサイズ44mmLサイズ110mm
重量600g
販売価格

9,770円(税抜)/ 10,747円(税込)

カタログ価格

9,770円(税抜)/10,747円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/06 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0658ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA637KB-14 呼14/M12/16-25mm フラットクランプ
    EA637KB-16 呼16/M12/16-25mm フラットクランプ
    EA637KB-18 呼18/M16/19-30mm フラットクランプ
    EA637KB-20 呼20/M16/19-30mm フラットクランプ
    EA637KB-22 呼22/M20/22-36mm フラットクランプ
    EA637KB-24 呼24/M20/22-36mm フラットクランプ
    EA637KB-28 呼28/M20/22-36mm フラットクランプ
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ658ページ
    • エスコ便利カタログ659ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top