すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638AA-4

品名 : 10x115mm アイフック(ステンレス製)

仕様

線径10㎜全長115㎜
口の開き16㎜使用荷重150kg
材質SUS304重量145g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉が可能
リング部分は溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)こともできます。
RoHS2対応品
販売価格

1,950円(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/27 07:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1381ページ

代替品

EA638JN-12
  • 品番

    EA638JN-12

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA638AA-1 5x 54mm アイフック(ステンレス製)
EA638AA-2 6x 68mm アイフック(ステンレス製)
EA638AA-4 10x115mm アイフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:10㎜   L:115㎜   W1:22㎜\nW2:32㎜   S:16㎜
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top