すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638AD-2

品名 : 108mm S型スナップフック(ステンレス製)

仕様

全長108㎜幅30mm
口の開き9㎜リング径9×15㎜
使用荷重40kg材質ステンレス(SUS304)
重量81g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
両端にフック付き
RoHS2対応品
販売価格

2,270円(税抜)/ 2,497円(税込)

カタログ価格

2,270円(税抜)/2,497円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/27 07:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1381ページ
ウェブカタログ画像
  • L:108㎜   W:30㎜   S:9㎜\nd1:9㎜   d2:15㎜   t:6㎜
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top