すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638AD-74

品名 : 90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)

仕様

メーカーNITEIZE型番NI00739
カラーブラック全長90mm
38mm口の開き16mm
耐荷重33kg入数1個
材質ステンレス厚み8mm
重量30g特長・S字型のアクセサリーカラビナ。
・2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
・クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
・荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
・最大荷重などを守って使用して下さい。
・磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
販売価格

590(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/03/27 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1381ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638AD-71 40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック)
    EA638AD-72 50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
    EA638AD-73 66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
    EA638AD-74 90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
    EA638AD-75 110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
    EA638AD-82 50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
    EA638AD-83 66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
    EA638AD-84 90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
    EA638AD-85 110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※品番別、各1個入りです。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1380ページ
    • エスコ便利カタログ1381ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top