すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638AF-21

品名 : 71mm スイベルスナップ(ステンレス製)

仕様

全長71mm開口幅8mm
リング幅12mm使用荷重30kg
材質SUS304重量30g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
手軽に開閉作業が可能なスプリングフック
リング部分が回転するので、チェーン等のねじれを取り除きます。
RoHS2対応品
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/27 14:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1376ページ
バリエーション一覧
EA638AF-20 57mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AF-21 71mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AF-22 90mm スイベルスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:4㎜   L:71㎜   W:23㎜\nS:8㎜   R:3㎜   H:12㎜\nd:14㎜   t:4㎜
  • エスコ便利カタログ1376ページ
  • エスコ便利カタログ1377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top