すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638AG-53

品名 : 108mm スイベルスナップシャックル(ステンレス製

カタログ訂正

26/02/13 ●リング幅 (誤)16mm (正)14mm (No.57 9050)

仕様

全長108㎜開口幅11㎜
リング幅16㎜使用荷重120kg
材質SUS304重量128g
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
シャックル部分が回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。
RoHS2対応品
販売価格

3,350(税抜)/ 3,685円(税込)

カタログ価格

3,350円(税抜)/3,685円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 19:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1376ページ
バリエーション一覧
EA638AG-51 72mm スイベルスナップシャックル(ステンレス製
EA638AG-52 84mm スイベルスナップシャックル(ステンレス製
EA638AG-53 108mm スイベルスナップシャックル(ステンレス製
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:8mm   D2:8mm   L1:108㎜\nL2:14㎜   W1:41㎜   W2:16㎜\nS:11㎜   捻径:M-8
  • エスコ便利カタログ1376ページ
  • エスコ便利カタログ1377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top