すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638AG-72

品名 : 66mm スイベルスナップ(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/13 ●リング幅 (誤)13mm (正)12mm (No.57 9050)

仕様

全長66㎜開口幅5mm
リング幅13㎜使用荷重20kg
材質SUS304重量34g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
スイベルタイプで回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。
手軽に開閉作業ができるスプリングフック
RoHS2対応品
販売価格

1,370円(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 19:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1376ページ
バリエーション一覧
EA638AG-71 37mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-72 66mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-73 85mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-74 98mm スイベルスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:4㎜   L:66㎜   W:22㎜\nS:5mm   H:12㎜\nd:13㎜   t:6㎜
  • エスコ便利カタログ1376ページ
  • エスコ便利カタログ1377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top