すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638AG-83

品名 : 86mm スイベルスナップ(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/13 ●リング幅 (誤)16mm (正)14mm (No.57 9050)

仕様

全長86㎜開口幅11㎜
リング幅16㎜使用荷重30kg
材質SUS304重量49g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
スイベルタイプで回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。
RoHS2対応品
販売価格

1,800円(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 19:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1376ページ
バリエーション一覧
EA638AG-80 37mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-81 58mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-82 73mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-83 86mm スイベルスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:4㎜   L:86㎜   W:26㎜\nS:11㎜   H:14㎜\nd:16㎜   t:8.6㎜\n
  • エスコ便利カタログ1376ページ
  • エスコ便利カタログ1377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top