すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638AW-3

品名 : 64mm トリガースナップ(亜鉛ダイカスト)

仕様

材質亜鉛ダイカスト全長64mm
口の開き8mmリング幅16mm
使用荷重8kg破断荷重151kg
販売価格

580(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/04/30 22:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1375ページ
バリエーション一覧
EA638AW-3 64mm トリガースナップ(亜鉛ダイカスト)
EA638AW-4 49mm トリガースナップ(亜鉛ダイカスト)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:64、B:8.0、C:16
  • エスコ便利カタログ1374ページ
  • エスコ便利カタログ1375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top