すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638AX-23

品名 : 100x10mm スナップフック(スレンレス製)

仕様

材質SUS316内径62×30mm
線径10mm開口11mm
リング内径11mm使用荷重350kg
重量140g
販売価格

1,120円(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/10/06 08:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1380ページ
バリエーション一覧
EA638AX-21 60x 6mm スナップフック(スレンレス製)
EA638AX-22 80x 8mm スナップフック(スレンレス製)
EA638AX-23 100x10mm スナップフック(スレンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:10、B:11、C:100、D:11
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top