すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638BE-105

品名 : 30x34mm オープンアイプレート(ステンレス製)

仕様

線径5mmプレートサイズ30×34mm
穴径4.2mm穴間ピッチ18×22㎜
全高19.5㎜使用荷重10kg
材質SUS304重量21g
取付ねじ無し
4箇所を止めるアイプレート
支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。
RoHS2対応品
販売価格

705円(税抜)/ 776円(税込)

カタログ価格

705円(税抜)/776円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/07 02:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1361ページ
バリエーション一覧
EA638BE-105 30x34mm オープンアイプレート(ステンレス製)
EA638BE-106 34x40mm オープンアイプレート(ステンレス製)
EA638BE-108 39x50mm オープンアイプレート(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5㎜   A1:30㎜   A2:18㎜\nB1:34㎜   B2:22㎜   H:19.5㎜\nh:12㎜   d:4.2㎜\nS:10㎜   T:2.5㎜
  • エスコ便利カタログ1360ページ
  • エスコ便利カタログ1361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top