すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638BF-12

品名 : 54x75mm/φ60mm 座付丸かん(ステンレス製)

仕様

線径12mmリング径60mm
プレートサイズ54×75mm穴径5.8mm
穴間ピッチ35×56mm全高47.8㎜
使用荷重120kg材質SUS304
重量430g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
取付ねじ無し
太いロープ等を通すのが容易な丸カン付き
別売のバックプレート(EA638DE-112)を付けることで、荷重の分散効果があります。
RoHS2対応品
販売価格

6,350円(税抜)/ 6,985円(税込)

カタログ価格

6,350円(税抜)/6,985円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/07 02:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1360ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638BF-4 25x28mm/φ30mm 座付丸かん(ステンレス製)
    EA638BF-5 30x34mm/φ30mm 座付丸かん(ステンレス製)
    EA638BF-6 34x40mm/φ40mm 座付丸かん(ステンレス製)
    EA638BF-8 39x50mm/φ50mm 座付丸かん(ステンレス製)
    EA638BF-9 42x58mm/φ50mm 座付丸かん(ステンレス製)
    EA638BF-12 54x75mm/φ60mm 座付丸かん(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA638DE-112 : 54x75mm アイプレート用裏板(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※バックプレート(別売)を装着した画像です。
    • ※バックプレート(別売)を装着した画像です。
    • D:12㎜   L:60㎜   A1:54㎜\nA2:35㎜   B1:75㎜   B2:56㎜\nH:47.8㎜   d:5.8㎜   T:4.8㎜
    • エスコ便利カタログ1360ページ
    • エスコ便利カタログ1361ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top