すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638BJ-5

品名 : M5x 73mm Uボルト(ステンレス製)

仕様

用途壁面・床面・地面への固定金具線径5mm
長さ73㎜内幅30㎜
ねじサイズM5×40㎜ねじ間ピッチ35mm
使用荷重30kg材質ステンレス(SUS304)
重量31g
チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
楕円プレート1枚・丸ワッシャー2枚・六角ナット2個付
RoHS2対応品
販売価格

905(税抜)/ 996円(税込)

カタログ価格

905円(税抜)/996円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/03/31 04:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1362ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638BJ-4 M4x 58mm Uボルト(ステンレス製)
    EA638BJ-5 M5x 73mm Uボルト(ステンレス製)
    EA638BJ-6 M6x 84mm Uボルト(ステンレス製)
    EA638BJ-8 M8x 92mm Uボルト(ステンレス製)
    EA638BJ-10 M10x120mm Uボルト(ステンレス製)
    EA638BJ-12 M12x140mm Uボルト(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • D:5㎜   L1:73㎜   L2:25㎜\nL3:40㎜   W1:30㎜   W2:35㎜\n捻径:M-5
    • エスコ便利カタログ1362ページ
    • エスコ便利カタログ1363ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top