すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638BK-13

品名 : 11 x9.5mm ビラカン(スチール・メッキ/10個)

仕様

線径1.6mmプレートサイズ11×9.5mm
使用荷重5.0kg材質
仕上ニッケルメッキ穴径3.8mm
入数10個破断荷重60.0kg
取付ねじ無し
パネルなどに木ネジで直接取付けます。
上部のリングに洋灯吊にかけて使用します。
販売価格

210(税抜)/ 231円(税込)

カタログ価格

210円(税抜)/231円(税込)

在庫数

最新在庫: 160

(2026/04/13 15:37現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1362ページ
バリエーション一覧
EA638BK-11 8.0x6.0mm ビラカン(スチール・メッキ/10個)
EA638BK-12 11 x8.3mm ビラカン(スチール・メッキ/10個)
EA638BK-13 11 x9.5mm ビラカン(スチール・メッキ/10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • メッキの種類
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top