すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638BL-23

品名 : 5 x30mm/ 13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)D:5、L:13、B:30、E:5使用荷重30kg
材質ステンレス(SUS304)重量14g
販売価格

910(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA638BL-12
バリエーション一覧
EA638BL-21 3.5x20mm/8.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BL-22 4 x25mm/ 10mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BL-23 5 x30mm/ 13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BL-24 5x30mm/ 16 mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BL-25 7x35mm/19.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:5、L:13、B:30、E:5

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top