すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638BR-12A

品名 : M12x100mm ロングアイボルト(ステンレス製)

仕様

材質SUS304ねじ径M12
線径10mmリング内径30mm
ねじ長100mm使用荷重220kg
付属品六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)重量222g
サイズ(mm)D:10、L:30、B:100
販売価格

3,700(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/01 04:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1409ページ
バリエーション一覧
EA638BR-6A M6x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638BR-8A M8x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638BR-10A M10x 80mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638BR-12A M12x100mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638BR-16A M16x150mm ロングアイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nD:10、L:30、B:100

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1408ページ
  • エスコ便利カタログ1409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top