すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638BR-4

品名 : M4x 40mm ロングアイボルト(ステンレス製)

仕様

使用荷重20kgサイズ(mm)A:20、B:40、D:4、E:10、F:M4
ねじ径M4材質SUS304
重量9g
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2025/08/04 07:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1409ページ

代替品

EA638MD-4
  • 品番

    EA638MD-4

  • コメント

    M4x40mm ワッシャー・ナット付

バリエーション一覧
EA638BR-4 M4x 40mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638BR-5 M5x 50mm ロングアイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:20、B:40、D:4、E:10、F:M4

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1408ページ
  • エスコ便利カタログ1409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top