すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638BT-31

品名 : 21x20.8mm ウォール金具(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)A:3.3、B:20.8、C:21、D:-、E:13.9
F:6.6、X:27.9、Y:37.0、Z:6.1
材質ステンレス(SUS316)
穴径6.6mm耐荷重22.6kg
重量9g入数1個
取付ねじ無し
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
海洋、産業、建築用途など、あらゆる用途に適しています。
販売価格

165(税抜)/ 182円(税込)

カタログ価格

165円(税抜)/182円(税込)

在庫数

最新在庫: 251

(2026/03/24 19:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1362ページ
バリエーション一覧
EA638BT-31 21x20.8mm ウォール金具(ステンレス製)
EA638BT-31B 21x20.8mm ウォール金具(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • サイズ(mm)\nA:3.3、B:20.8、C:21、D:-、E:13.9
  • サイズ(mm)\nA:3.3、B:20.8、E:13.9、F:6.60\nX:27.9、Y:37.0、Z:6.1

資料

その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top