すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638BT-73

品名 : φ70x10.5mm 埋込みリングフック(丸形/ステンレス製)

仕様

外径70mm深さ10.5mm
リング線径3mmリング内径25㎜
穴径4.2mm使用荷重7kg
材質SUS304重量31g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
取付ねじ無し
設置面に邪魔なでっぱりが出ない埋め込みタイプ
リング部分は使用時のみ起こし、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
RoHS2対応品
販売価格

2,050(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/02 13:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1362ページ
バリエーション一覧
EA638BT-73 φ70x10.5mm 埋込みリングフック(丸形/ステンレス製)
EA638BT-75 φ90x17.0mm 埋込みリングフック(丸形/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:3mm   L1:70㎜   L2:25㎜\nH:10.5㎜   h:0.8㎜   d:4.2㎜\nW:37㎜   P:60㎜
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top